pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419641 SACC-M12MRS-2PECON-PG 9-M CONNETTORE M12

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1419641 SACC-M12MRS-2PECON-PG 9-M CONNETTORE M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Altri

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 3

  • Tipo di custodia - Angolato

  • Diametro del connettore - 20.197287 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626181790

Codice prodotto

PHC1419641

Cod. produttore

1419641

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Altri

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

3

Tipo di custodia:

Angolato

Diametro del connettore:

20.197287 mm

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

16 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

630 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.75...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore Power, 3-poli, Maschio angolato M12, codifica: S, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm, per corrente alternata fino a 16 A/630 V, Contatto 4 anticipato