pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419238 HC-STA-D07-CHWS-1TTM20-EL-AL CUSTODIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1419238 HC-STA-D07-CHWS-1TTM20-EL-AL CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia per giunti

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Parte superiore (coperchio)

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626159713

Codice prodotto

PHC1419238

Cod. produttore

1419238

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Custodia per giunti

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Altri

Posizione del gancio di bloccaggio:

Parte superiore (coperchio)

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Larghezza:

26.5 mm

Altezza:

60.5 mm

Profondità:

26.5 mm

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Colore del corpo:

Altri

Con passacavo a vite:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con giunto:

Con guarnizione:

no

Numero di entrate cavi:

1

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP66

Resistenza agli urti:

IK06

Custodia per giunti D7, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto, 1x M20, altezza: 60,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard