PHOENIX CONTACT - PHC1419077 SAC-5P-MR/ 5,0-923/FR CAN SCO CAVO SISTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 5 m
Materiale della guaina del cavo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356543385
Codice prodotto
PHC1419077
Cod. produttore
1419077
Produttore
PHC
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Altri
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Schermato:
sì
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Altri
Privo di alogeni:
no
Tipo di cavo:
Multipolare
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale:
48 V
Materiale del corpo dei contatti:
Altri
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...-20 °C
Corrente nominale In:
4 A


