pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419056 SAC-5P-MS/20,0-923/FS CAN SCO CAVO SISTE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1419056 SAC-5P-MS/20,0-923/FS CAN SCO CAVO SISTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 20 m

  • Materiale della guaina del cavo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356543002

Codice prodotto

PHC1419056

Cod. produttore

1419056

Produttore

PHC

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

20 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Altri

Privo di alogeni:

no

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

48 V

Materiale del corpo dei contatti:

Altri

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...-20 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di sistema bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio RAL 7001, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica A, su Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica A, lunghezza cavo: 20 m, Connettore non schermato