PHOENIX CONTACT - PHC1419055 SAC-5P-MS/15,0-923/FS CAN SCO CAVO SISTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 15 m
Materiale della guaina del cavo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356542999
Codice prodotto
PHC1419055
Cod. produttore
1419055
Produttore
PHC
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Altri
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
15 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Schermato:
sì
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Altri
Privo di alogeni:
no
Tipo di cavo:
Multipolare
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale:
48 V
Materiale del corpo dei contatti:
Altri
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...-20 °C
Corrente nominale In:
4 A