PHOENIX CONTACT - PHC1419034 SAC-5P- 2,0-923/FR CAN SCO CAVO DI SISTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
4046356542777
Codice prodotto
PHC1419034
Cod. produttore
1419034
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Altri
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Schermato:
sì
Con indicazione LED:
no
Privo di alogeni:
no
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di cavo:
Multipolare
Grado di protezione (IP):
IP65
Irradiato:
no
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
5 mOhm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Corrente nominale In:
4 A


