pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1418984 CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 INSERTO DATI

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Tensione nominale - 72 V

  • Inserto portacontatti senza contatti - no

  • Materiale del portacontatti - Termoplastico

  • Temperatura ambiente - -25...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626251431

Codice prodotto

PHC1418984

Cod. produttore

1418984

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Tensione nominale:

72 V

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tensione nominale di picco:

1 kV

Con protezione del cavo:

no

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Design robusto.