PHOENIX CONTACT - PHC1418784 CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 CONTATTO A CRIMPAR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Puntale 
- Max. corrente di esercizio di un contatto - 5 A 
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...0.12 mm² 
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare 
- Temperatura ambiente - 130...130 °C 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
4055626150727
Codice prodotto
PHC1418784
Cod. produttore
1418784
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Max. corrente di esercizio di un contatto:
5 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...0.12 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Temperatura ambiente:
130...130 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.08...0.12 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...0.12 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...0.12 mm²
Diametro del contatto a innesto:
1 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Numero min. di cicli di innesto:
200