PHOENIX CONTACT - PHC1418441 HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK CUSTODIA DA INCASS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con guarnizione - no
Colore - Nero
Tipo di bloccaggio - Altri
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Con protezione contro la perdita - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626140223
Codice prodotto
PHC1418441
Cod. produttore
1418441
Produttore
PHC
Con guarnizione:
no
Colore:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP66
Con protezione contro la perdita:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura ambiente:
125...125 °C