PHOENIX CONTACT - PHC1418052 SACC-M12FST-4CON-PG 9-M CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 0
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Tipo di custodia - Lineare
Diametro del connettore - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626131528
Codice prodotto
PHC1418052
Cod. produttore
1418052
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
0
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
20 mm
Dimensioni filettatura M:
12
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
12 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
63 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...0.75 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no