pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1417653 G-INS-M16-S68N-PNES-LG PRESSACAVO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1417653 G-INS-M16-S68N-PNES-LG PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Altri

  • Per cavi di diametro - 5...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626120966

Codice prodotto

PHC1417653

Cod. produttore

1417653

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Altri

Per cavi di diametro:

5...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Altri

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

22 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Altri

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

25 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Pressacavo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1417653 - G-INS-M16-S68N-PNES-LG Pressacavo