PHOENIX CONTACT - PHC1417401 VS-08-RJ45-5-Q/IP20-EC CONNETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 1.75 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.13...0.36 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 14 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356521970
Codice prodotto
PHC1417401
Cod. produttore
1417401
Produttore
PHC
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
1.75 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.13...0.36 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
14 mm
Altezza:
14.6 mm
Profondità:
59 mm
Temperatura ambiente:
70...70 °C
Tensione nominale:
72 V
Categoria di sovratensione:
I
Grado di inquinamento:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.13...0.36 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.13...0.36 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale (del corpo):
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP20
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero di entrate cavi:
1
Con guarnizione:
no
Posizione uscita cavo:
Altri