PHOENIX CONTACT - PHC1417379 HC-M-01-AT-F-40 MODULO CONTATTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 1
Corrente nominale In - 200 A
Tensione nominale - 1000 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione assiale a vite
Confezione
2 PZ
EAN
4055626112602
Codice prodotto
PHC1417379
Cod. produttore
1417379
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
1
Corrente nominale In:
200 A
Tensione nominale:
1000 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione assiale a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Diametro del contatto a innesto:
9.5 mm
Materiale del portacontatti:
Duroplast
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
70...6 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...70 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dei contatti:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no