PHOENIX CONTACT - PHC1417291 SAC-8P-30,0-PUR/M 8FS CAVO SENS/ATT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Schermato - no
Con indicazione LED - no
Privo di alogeni - no
Tipo di cavo - Multipolare
Irradiato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626086088
Codice prodotto
PHC1417291
Cod. produttore
1417291
Produttore
PHC
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Privo di alogeni:
no
Tipo di cavo:
Multipolare
Irradiato:
no
Tensione nominale:
30 V
Cavo sensore/attuatore, 8 poli, PUR privo di alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità libera, su connettore femmina diritto M8, lunghezza: 30 m


