pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1416351 HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL SET CONNE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1416351 HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL SET CONNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Maschio / Femmina

  • Numero di poli - 24

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626071220

Codice prodotto

PHC1416351

Cod. produttore

1416351

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Maschio / Femmina

Numero di poli:

24

Corrente nominale In:

16 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

53 mm

Altezza:

90.5 mm

Profondità:

140.5 mm

Numero di righe di contatti:

2

Tensione nominale:

500 V

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale del corpo isolante:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Metodo di montaggio:

Avvitato

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP66

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Numero di entrate cavi:

1

Con guarnizione:

Resistenza agli urti:

IK08

Posizione uscita cavo:

Altri

Connettore industriale rettangolare completo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1416351 - HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL SET CONNE