PHOENIX CONTACT - PHC1416345 HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL SET CONNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Maschio / Femmina
Numero di poli - 10
Corrente nominale In - 16 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4055626069883
Codice prodotto
PHC1416345
Cod. produttore
1416345
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Maschio / Femmina
Numero di poli:
10
Corrente nominale In:
16 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
53 mm
Altezza:
87.5 mm
Profondità:
93.5 mm
Numero di righe di contatti:
2
Tensione nominale:
500 V
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Metodo di montaggio:
Avvitato
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP66
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Numero di entrate cavi:
1
Con guarnizione:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Posizione uscita cavo:
Altri