PHOENIX CONTACT - PHC1416010 A-INL-NPT1/2-N-S CONTRODADO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - NPT
Colore - Altri
Materiale - Altri
Qualità del materiale - Ottone
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1/2 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
4055626056111
Codice prodotto
PHC1416010
Cod. produttore
1416010
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
NPT
Colore:
Altri
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Ottone
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1/2 pollice
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Altri
Resistente agli urti:
no