pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1415894 SAC-3P-M 8MR/ 3,0-PVC/M 8FR CAVO SENS/AT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1415894 SAC-3P-M 8MR/ 3,0-PVC/M 8FR CAVO SENS/AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626054636

Codice prodotto

PHC1415894

Cod. produttore

1415894

Produttore

PHC

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Piegato ad angolo

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

48 V

Resistenza di contatto:

5000 mOhm

Grado di protezione (IP):

IP65

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %.