pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1415300 SACC-E-M12MSM-5PE-M16XL/0,2 CONNETTORE M

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 6

  • Lunghezza del cavo - 200 mm

  • Tipo di connettore, lato esterno - Maschio (spina)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626056289

Codice prodotto

PHC1415300

Cod. produttore

1415300

Produttore

PHC

Numero di poli:

6

Lunghezza del cavo:

200 mm

Tipo di connettore, lato esterno:

Maschio (spina)

Per dispositivi compatti: trasferimento di elevate potenze in uno spazio ridotto. Profilo della custodia di montaggio XL ottimizzato e di facile installazione con chiave del 19. Limitazione di fissaggio meccanica per una guarnizione stabile nel tempo. Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sullacustodia con dado EMC opzionale.