PHOENIX CONTACT - PHC1415291 SACC-E-M12MSK-4PE-M16XL/0,2 CONNETTORE M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 200 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Maschio (spina)
Confezione
1 PZ
EAN
4055626056203
Codice prodotto
PHC1415291
Cod. produttore
1415291
Produttore
PHC
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
200 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Maschio (spina)
Per dispositivi compatti: trasferimento di elevate potenze in uno spazio ridotto. Profilo della custodia di montaggio XL ottimizzato e di facile installazione con chiave del 19. Limitazione di fissaggio meccanica per una guarnizione stabile nel tempo. Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sullacustodia con dado EMC opzionale.



