pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1415190 G-INTRO-M25-M68N-PEPDS-BK CONNESSIONE CA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1415190 G-INTRO-M25-M68N-PEPDS-BK CONNESSIONE CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Altri

  • Per cavi di diametro - 9...17 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626038186

Codice prodotto

PHC1415190

Cod. produttore

1415190

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Altri

Per cavi di diametro:

9...17 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Altri

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

29 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Altri

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

32 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Pressacavo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1415190 - G-INTRO-M25-M68N-PEPDS-BK CONNESSIONE CA