pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414822 SAC-5P-10,0-PUR/M12FSK PE SH CAVO SENS/A

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414822 SAC-5P-10,0-PUR/M12FSK PE SH CAVO SENS/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626034553

Codice prodotto

PHC1414822

Cod. produttore

1414822

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Altri

Privo di alogeni:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Grado di protezione (IP):

IP65

Irradiato:

no

Tensione nominale:

690 V

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale del corpo dei contatti:

Altri

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...85 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...85 °C

Cavo di alimentazione, 5-poli, PUR senza alogenati, arancio RAL 2003, schermata (Advanced Shielding Technology), estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: K, lunghezza cavo: 10 m, per corrente alternata fino a 16 A/690 V