pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414806 SAC-5P- 5,0-280/M12FSL FE CAVO DI POTENZ

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414806 SAC-5P- 5,0-280/M12FSL FE CAVO DI POTENZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di codifica - Altri

  • Colore - Nero

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626034409

Codice prodotto

PHC1414806

Cod. produttore

1414806

Produttore

PHC

Tipo di elemento di codifica:

Altri

Colore:

Nero

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %. Potente: connettore DC per massimo 16 A e 63 V DC. Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati.