PHOENIX CONTACT - PHC1414601 SACC-M12FS-5QO-0,5-CM M CONNETTORE M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 5
Per diametro esterno cavo - 4...7 mm
Tipo di custodia - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4055626029481
Codice prodotto
PHC1414601
Cod. produttore
1414601
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
4...7 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
20 mm
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
48 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no