pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414406 CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 CONNETTORE DATI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414406 CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 CONNETTORE DATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.1...0.2 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Larghezza - 38.4 mm

  • Altezza - 19.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626028279

Codice prodotto

PHC1414406

Cod. produttore

1414406

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

1 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.1...0.2 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Larghezza:

38.4 mm

Altezza:

19.9 mm

Profondità:

53 mm

Tensione nominale:

72 V

Categoria di sovratensione:

I

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.1...0.2 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.1...0.2 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero di entrate cavi:

1

Con guarnizione:

no

Posizione uscita cavo:

Altri

Connettore industriale rettangolare completo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1414406 - CUC-V06-C1PGY-S R4CEA 1 CONNETTORE DATI