PHOENIX CONTACT - PHC1414383 CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 CONNETTORE DATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 1 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Temperatura ambiente - -25...60 °C
Tensione nominale - 72 V
Categoria di sovratensione - I
Confezione
1 PZ
EAN
4055626025346
Codice prodotto
PHC1414383
Cod. produttore
1414383
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
1 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Temperatura ambiente:
-25...60 °C
Tensione nominale:
72 V
Categoria di sovratensione:
I
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.1...0.2 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale dei contatti:
Altre leghe senza rame
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP67