pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414382 CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 CONNETTORE DATI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414382 CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 CONNETTORE DATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Ethernet

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.1...0.2 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626025339

Codice prodotto

PHC1414382

Cod. produttore

1414382

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Ethernet

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

1 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.1...0.2 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

44.65 mm

Altezza:

13.5 mm

Profondità:

17 mm

Temperatura ambiente:

60...60 °C

Tensione nominale:

72 V

Categoria di sovratensione:

I

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.1...0.2 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.1...0.2 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dei contatti:

Altre leghe senza rame

Materiale del corpo isolante:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero di entrate cavi:

1

Con guarnizione:

no

Posizione uscita cavo:

Altri

Connettore industriale rettangolare completo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1414382 - CUC-STD-C1PGY-S R4E8 1 CONNETTORE DATI