PHOENIX CONTACT - PHC1414372 HC-M-20-CT-M MODULO CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 20
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 690 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
2 PZ
EAN
4055626025254
Codice prodotto
PHC1414372
Cod. produttore
1414372
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
20
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
690 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Numero di contatti di potenza:
20
Numero di contatti di controllo:
0
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto a innesto:
2.5 mm
Materiale del portacontatti:
Duroplast
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri
Materiale dei contatti:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
34.2 mm
Altezza:
29.4 mm