pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1413227 ATP-MBK SEPARATORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1413227 ATP-MBK SEPARATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore -

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2.5 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918021207

Codice prodotto

PHC1413227

Cod. produttore

1413227

Produttore

PHC

Piastra terminale:

no

Separatore:

Colore:

Grigio

Spessore:

2.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Piastra divisoria, lunghezza: 42,5 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 30,5 mm, colore: grigio