pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1412718 HC-STA-B16-HLFD-1STM32-EL-AL CUSTODIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1412718 HC-STA-B16-HLFD-1STM32-EL-AL CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626059921

Codice prodotto

PHC1412718

Cod. produttore

1412718

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Posizione uscita cavo:

Laterale

Posizione del gancio di bloccaggio:

Nessuno

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio trasversale

Larghezza:

55 mm

Altezza:

93.78 mm

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP66

Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici.