PHOENIX CONTACT - PHC1412572 HC-STA-B06-HLFS-1STP13-EL-AL CUSTODIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di custodia - Altri 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Posizione uscita cavo - Laterale 
- Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno 
- Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4055626059129
Codice prodotto
PHC1412572
Cod. produttore
1412572
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Laterale
Posizione del gancio di bloccaggio:
Nessuno
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
44 mm
Altezza:
52 mm
Profondità:
52 mm
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Colore del corpo:
Altri
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Con coperchio a cerniera:
no
Con giunto:
no
Con guarnizione:
no
Numero di entrate cavi:
1
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP66
Resistenza agli urti:
IK08