pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1412089 NBC-R4AC/15,0-93E/R4AC CAVO DI SIST.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1412089 NBC-R4AC/15,0-93E/R4AC CAVO DI SIST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356948913

Codice prodotto

PHC1412089

Cod. produttore

1412089

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

15 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Altri

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

Altri

Irradiato:

no

Tensione nominale:

48 V

Materiale del corpo dei contatti:

Altri

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...80 °C

Corrente nominale In:

1 A

Cavo di rete, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 15 m, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5, uscita cavo: diritto, Ethernet