PHOENIX CONTACT - PHC1412059 SACB-6/12-L-PT SCO P BOX SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 2
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 5
Numero di slot per sensori / attuatori - 6
Tensione nominale - 24 V
Max. amperaggio per segnale I/O - 8 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356958110
Codice prodotto
PHC1412059
Cod. produttore
1412059
Produttore
PHC
Numero di canali per slot:
2
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
5
Numero di slot per sensori / attuatori:
6
Tensione nominale:
24 V
Max. amperaggio per segnale I/O:
8 A
Tipo di connettore per la linea principale:
M23 orizzontale
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Sezione conduttore collegabile:
0.2...1 mm²
Pressacavo per cavi di diametro esterno:
7...12 mm
Grado di inquinamento:
2
Tensione di esercizio:
24...24 V
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
4 A
Max. corrente totale:
8 A
Materiale del corpo dei contatti:
Altre leghe di rame
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Altri
Temperatura di esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
54 mm
Altezza:
43 mm
Lunghezza:
123 mm


