PHOENIX CONTACT - PHC1411653 SACC-DSI-M12MSS-3P-M16/0,5 PE CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 500 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Maschio (spina)
Confezione
1 PZ
EAN
4046356937405
Codice prodotto
PHC1411653
Cod. produttore
1411653
Produttore
PHC
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
500 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Maschio (spina)
Per dispositivi compatti: trasferimento di elevate potenze in uno spazio ridotto. Per applicazioni infrastrutturali industriali. Sicuri contro errori di connessione grazie alla codifica S. Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.



