PHOENIX CONTACT - PHC1411455 HC-EVO-B10-HLFD-EL-AL CUSTODIA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Confezione
1 PZ
EAN
4046356932622
Codice prodotto
PHC1411455
Cod. produttore
1411455
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Nessuno
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
44 mm
Altezza:
64 mm
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Colore del corpo:
Altri
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Baionetta
Con coperchio a cerniera:
no
Con giunto:
no
Con guarnizione:
no
Numero di entrate cavi:
1
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP66
Resistenza agli urti:
IK09