PHOENIX CONTACT - PHC1411448 HC-EVO-B06-HLFS-EL-AL CUSTODIA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Confezione
1 PZ
EAN
4046356932462
Codice prodotto
PHC1411448
Cod. produttore
1411448
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Nessuno
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
49 mm
Altezza:
60.5 mm
Profondità:
64.09 mm
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Colore del corpo:
Altri
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Baionetta
Con coperchio a cerniera:
no
Con giunto:
no
Con guarnizione:
no
Numero di entrate cavi:
1
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Resistenza agli urti:
IK08


