pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411446 HC-B-G-M25-EC-AL CONNESSIONE A VITE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411446 HC-B-G-M25-EC-AL CONNESSIONE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Altri

  • Per cavi di diametro - 11...16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356932387

Codice prodotto

PHC1411446

Cod. produttore

1411446

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Altri

Per cavi di diametro:

11...16 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Altri

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

Qualità del materiale:

Altri

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Altri

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

27 mm

Protezione antipiegatura:

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Altri

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Connessione a vite per cavi EMC EVO con chiusura a baionetta, serie B, dimensioni M25, diametro cavo 11-16 mm