PHOENIX CONTACT - PHC1411440 HC-B-G-M32-EC-AL CONNESSIONE A VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Altri
Per cavi di diametro - 14...21 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356932394
Codice prodotto
PHC1411440
Cod. produttore
1411440
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Altri
Per cavi di diametro:
14...21 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Altri
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
34 mm
Protezione antipiegatura:
sì
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Altri
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C