PHOENIX CONTACT - PHC1411400 QPD QSK BK 5X6,0 FS CAPPUCCIO DI PROTEZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Con guarnizione - sì
Colore - Nero
Tipo di bloccaggio - Altri
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4046356932035
Codice prodotto
PHC1411400
Cod. produttore
1411400
Produttore
PHC
Forma:
Tondo
Con guarnizione:
sì
Colore:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP66
Con protezione contro la perdita:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura ambiente:
100...100 °C
Tappo di protezione per connettori industriali Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1411400 - QPD QSK BK 5X6 0 FS CAPPUCCIO DI PROTEZI