PHOENIX CONTACT - PHC1411285 A-SEW-32-P-W GUARNIZIONE PIATTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 44.1 mm
Diametro interno - 32 mm
Materiale - Altri
Spessore - 2 mm
Confezione
200 PZ
EAN
4046356924160
Codice prodotto
PHC1411285
Cod. produttore
1411285
Produttore
PHC
Diametro esterno:
44.1 mm
Diametro interno:
32 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
2 mm
Guarnizione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1411285 - A-SEW-32-P-W GUARNIZIONE PIATTA