PHOENIX CONTACT - PHC1411269 A-INLE-M20-N-S DADO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Colore - Altri
Materiale - Altri
Qualità del materiale - Ottone
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4046356924009
Codice prodotto
PHC1411269
Cod. produttore
1411269
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Altri
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Ottone
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no