PHOENIX CONTACT - PHC1411175 G-INS-PG21-M68N-NNES-S CONNESSIONE A VIT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Altri
Per cavi di diametro - 13...18 mm
Lunghezza della filettatura - 7.2 mm
Colore - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
4046356923095
Codice prodotto
PHC1411175
Cod. produttore
1411175
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Altri
Per cavi di diametro:
13...18 mm
Lunghezza della filettatura:
7.2 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Apertura di chiave:
30 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Altri
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
33 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C