PHOENIX CONTACT - PHC1411165 G-INS-M25-M68N-NNES-S CONNESSIONE A VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Altri
Per cavi di diametro - 11...17 mm
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Colore - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
4046356922999
Codice prodotto
PHC1411165
Cod. produttore
1411165
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Altri
Per cavi di diametro:
11...17 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Apertura di chiave:
27 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Altri
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
30 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C