PHOENIX CONTACT - PHC1411088 G-ESSWU-M20S-S66L-NTES-S CONNESS. A VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Altri
Per cavi di diametro - 9.5...15.9 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356922012
Codice prodotto
PHC1411088
Cod. produttore
1411088
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Altri
Per cavi di diametro:
9.5...15.9 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Apertura di chiave:
24 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Altri
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
26.4 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C