PHOENIX CONTACT - PHC1411077 G-ESS-M25-M66L-NTES-S CONNESSIONE A VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Altri
Per cavi di diametro - 11.1...20 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4046356921916
Codice prodotto
PHC1411077
Cod. produttore
1411077
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Altri
Per cavi di diametro:
11.1...20 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Apertura di chiave:
36 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Altri
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
39.6 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C