PHOENIX CONTACT - PHC1411071 SACC-M12FSD-4QO SH PN PROFINET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Presa(femmina) 
- Tipo di custodia - Lineare 
- Diametro del connettore - 19 mm 
- Dimensioni filettatura M - 12 
- Corrente nominale In - 4 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4046356921817
Codice prodotto
PHC1411071
Cod. produttore
1411071
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
19 mm
Dimensioni filettatura M:
12
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...0.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...0.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65