PHOENIX CONTACT - PHC1410797 NBC-R4AC/15,0-94Z/R4AC CAVO DI RETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5
Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Colore della guaina esterna - Altri
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4055626157788
Codice prodotto
PHC1410797
Cod. produttore
1410797
Produttore
PHC
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5
Sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Colore della guaina esterna:
Altri
Materiale della guaina esterna:
Altri
Schermatura globale:
Altri
Diametro del conduttore:
6.2 mm
Cordatura (Formazione):
Altri
Schermatura sulla twistatura:
Altri
Identificazione dei conduttori:
Colore
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
6.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...80 °C