pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1410576 CES-SRG-BK-16 ISOLATORI PASSANTI

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Aperto

  • Materiale - Altri

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 15...16 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356797009

Codice prodotto

PHC1410576

Cod. produttore

1410576

Produttore

PHC

Diametro nominale:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Aperto

Materiale:

Altri

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

15...16 mm

Colore:

Nero

Privo di alogeni:

Isolatori passanti, numero dei conduttori: 1, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm, diametro esterno conduttore: 1x 15 mm ... 16 mm , colore: nero