PHOENIX CONTACT - PHC1408991 SACC-M12FR-4CON-PG11-M PWR CONNETTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 4
Per diametro esterno cavo - 8...10 mm
Tipo di custodia - Angolato
Confezione
1 PZ
EAN
4046356885119
Codice prodotto
PHC1408991
Cod. produttore
1408991
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
8...10 mm
Tipo di custodia:
Angolato
Diametro del connettore:
20.2 mm
Dimensioni filettatura M:
12
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
8 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
250 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel
Materiale (del corpo):
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no