pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1407713 HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK CONNESSION

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Maschio / Femmina

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 53 mm

  • Altezza - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356777780

Codice prodotto

PHC1407713

Cod. produttore

1407713

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Maschio / Femmina

Corrente nominale In:

16 A

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

53 mm

Altezza:

130 mm

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

500 V

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio trasversale

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP66

Costi ridotti rispetto alla versione in metallo. Possibilità di siglatura mediante apposita targhetta 9 x 20 mm.